{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Base química | Acrilato | |
Tiempo de procesamiento | 600 s | |
Margen de temperatura de aplicación | -40 °C - 120 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 13 min | |
Resistencia al solapamiento | 6,9 N/mm2 | |
Color | negro | |
Capacidad | 45 g | |
Tipo de producto | Adhesivo de dos componentes |
Número de artículo | 083374 DP8710NS | |
EAN / GTIN | 638060408650 | |
Número del fabricante | 7100233349 |