Uitvoering:
Gecontroleerd sproeipatroon
Afneembare clip voorkomt onbedoeld lekken van lijm en regelt de doseersnelheid
Gemakkelijk te bevestigen en los te maken met een sleutel
Mondstuk inbegrepen
Omschrijving:
3M™ Scotch-Weld™ Spuitlijmtank Pistool is het standaard spuitpistool voor de spuitlijmtank producten en wordt aanbevolen wanneer gemiddelde hoeveelheden moeten worden verspoten. Dit pistool heeft een duurzame compleet metalen constructie. Het pistool heeft een instelbaar spuitpatroon.
Kenmerk:
Gebruikersvriendelijk design voor een gelijkmatig spuitpatroon en optimale verdeling over het oppervlakte
Wordt geleverd met de 3M™ Scotch-Weld™ Spuitlijmtank Spuitkop Regular Output 9501 voor een gelijkmatige verdeling en hierdoor constante uithardingstijden
Is beschermt tegen ongewenst spuiten door het aanraken van de trekker.
Eenvoudig te (de)monteren . De goede pasvorm voorkomt lekkage.