{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Lengte doos | 325 mm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Kabelopbouw | 3G1,0 | |
Kabelklasse | H05VV-F | |
Kabellengte | 1,5 m | |
Aan/uit-schakelaar | ja | |
Aantal contactdozen 230 V/16 A | 7 | |
Geschikt voor landen | F/ B/ PL/ CZ | |
Gewicht | 0,4 kg | |
Producttype | CONTACTDOOS | |
Aantal contactdozen type C | 4 | |
Aantal contactdozen type E | 3 | |
Stekkertype ingang | E |
Artikelnummer | 081166 7 | |
EAN/GTIN | 4007123080861 | |
Nummer fabrikant | 1150754 |