WiFi-stekker XS02

Artikelnummer: 081593 XS02
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 44

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 44
Producttype WLAN contactdoos

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081593 XS02
EAN/GTIN 4007123663453
Nummer fabrikant 1294860

Omschrijving

Uitvoering:

Intelligente, voor netwerk geschikte WiFi-contactdoos. Draadloos communiceren 2,4 GHz (WLAN standaard).
  • Besturing met Brennenstuhl Connect app of via spraakbesturing.
  • Maken automatisch, tijdgestuurd schakelen van de apparaten mogelijk.
Slimme WiFi-contactdoos voor buitentoepassingen. Te gebruiken tot -10 °C.

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.