3M™ 94-EP 630-2 QTIII afsluitset, 1 geleider, 18/30 kV binnen/buiten, 1x 95-400 mm².

Artikelnummer: 7000092200
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000092200
EAN/GTIN 08021684176371
Nummer fabrikant 7000092200

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ QT III eindsluitkits bevatten minder afzonderlijke onderdelen dan conventionele eindsluitingen, waardoor twee tijdrovende koppelstappen wegvallen en er minder potentiële storingspunten zijn en de veiligheid voor de installateur toeneemt.
Een geïntegreerde afdichtingsmastiek zorgt voor de afdichting van de kabelschoen
Geïntegreerde veldbedieningsmastiek vervangt montagepasta en verbetert de elektrische veldregeling.
4-voudig verbeterd kruipgedrag dankzij nieuw siliconenelastomeer.
Compact ontwerp en ruimtebesparend.

Omschrijving:

3M™ Koudkrimpafsluitingskit voor middenspanning QT III-serie, met geïntegreerde afdichtingsmastiek. Dankzij het isolatielichaam van koudkrimpsiliconen is dit een gemakkelijke en veilige oplossing voor MV-kabelafsluiting, met verbeterde bestendigheid tegen schadelijke omgevingsfactoren.

Kenmerk:

Ontworpen voor polymeer stroomkabelsystemen
Breed toepassingsgebied voor kabels tussen 50-630 mm2
Snelle en eenvoudige installatie bij temperaturen van -20 °C tot +50 °C
Voor de installatie is geen warmte/vlam of gereedschap nodig
Snellere en eenvoudigere installatie dankzij de geïntegreerde afdichtingsmastiek
Ingesteld op 3 fasen