{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale houdkracht | 470 N | |
Totale hoogte | 54 mm | |
Afzonderlijke pool breedte | 82 mm | |
Afzonderlijke pool diepte | 20 mm | |
Materiaal magneetkern | AlNiCo | |
maximale temperatuurbestendigheid | 550 °C | |
Producttype | Sterke magneet |
Artikelnummer | 085934 54 | |
EAN/GTIN | 4045197608390 |