{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale houdkracht | 235 N | |
Totale hoogte | 35 mm | |
Afzonderlijke pool breedte | 44 mm | |
Afzonderlijke pool diepte | 11 mm | |
Materiaal magneetkern | AlNiCo | |
maximale temperatuurbestendigheid | 550 °C | |
Producttype | Sterke magneet |
Artikelnummer | 085934 35 | |
EAN/GTIN | 4045197372604 |