{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale houdkracht | 90 N | |
Totale hoogte | 25 mm | |
Afzonderlijke pool breedte | 25,4 mm | |
Afzonderlijke pool diepte | 9,5 mm | |
Materiaal magneetkern | AlNiCo | |
maximale temperatuurbestendigheid | 550 °C | |
Producttype | Sterke magneet |
Artikelnummer | 085934 25 | |
EAN/GTIN | 4045197372567 |