UV-PEN - voor UV-uitharding

Artikelnummer: 03.5800
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Werklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03.5800
EAN/GTIN 5708997358009
Nummer fabrikant 03.5800
L-nummer L01030 95

Omschrijving

Omschrijving:

UV-PEN - batterijgevoede LED-zaklamp voor UV-uitharding van kleine reparaties en autodeurranden. De UV-PEN lamp is zeer robuust en van bijzonder hoge kwaliteit. Slank en robuust ontwerp met clip voor de borstzak - altijd bij de hand. De zaklamp is oplosmiddelbestendig en wordt geleverd met een verwisselbare glazen lens Hardheid oppervlak: ø5 cm Veiligheidsbril Lees meer over veiligheidsuitrusting bij het gebruik van SCANGRIP-producten voor UV-uitharding .

Kenmerk:

  • Batterij: Lithium-Ion
  • Batterijcapaciteit: 1100 mAh
  • Batterijspanning: 3,7 V
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
  • Beschermingsklasse: IP 30
  • Golflengte: 390-400 nm
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Lader inbegrepen: nee
  • Lichtbron: UV-LED
  • Oplaadspanning DC: 5 V
  • Oplaadtijd: 4 h
  • Stroombron: Accuvoeding
  • Stroomverbruik, max.: 3 W

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen