Verkeersspiegel hoekig 40X60

Artikelnummer: 994455 40X60
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 40 cm
Breedte 60 cm
Waarnemingsafstand 0 m - 15 m
Producttype Veiligheidsspiegel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 994455 40X60
EAN/GTIN 8720598312461
Nummer fabrikant 320-200

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een beter overzicht van onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeerswegen en onoverzichtelijke industriële installaties. Minimalisering van het risico op ongevallen. Van slagvast acrylglas.
Voor meer veiligheid op onoverzichtelijke verkeerswegen, zonder vervorming. Slagvast polyesterframe met reflecterende rood-witte 3M-folie.

Toepassing:

Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Levering:

Inclusief montagehouder 48–90 mm.