Roosterachterwanden voor frameprofiel S625-A18 2700X1000

Artikelnummer: 991452 2700X1000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Rooster hoogte 1.000 mm
Maaswijdte 50×50×3 mm
Geschikt voor stelling veldbreedte 2.700 mm
Materiaal draadrooster verzinkt
Producttype Roosterachterwand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991452 2700X1000
EAN/GTIN 4004514286666
Nummer fabrikant 16117-100

Omschrijving

Uitvoering:

Frame blauw, draadrooster verzinkt. Openingen 50×50×2,5 mm.

Toepassing:

Voor beveiliging tegen eraf vallen van opgeslagen materiaal bij routes en werkgebieden.

T.b.v.:

Frameprofiel S625-A18. Staanderbreedte 100 mm. Palletstellingen nr. 991212 gr. 4000, 4500, 5000; nr. 991217 gr. 4000, 4500, 5000; nr. 991222 alle maten; nr. 991227 alle maten.