{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 120 kg | |
Legbord dikte | 38 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 40 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Stellinghoogte | 2.400 mm | |
Legbord breedte | 975 mm | |
Legbord diepte | 975 mm | |
Legbord voorzijde (maat A) | 636 mm | |
Legbord diepte (maat B) | 972 mm | |
Aantal legborden | 5 | |
Geschikt voor stellingaansluiting diepte | 500 mm | |
Maximale veldbelasting | 900 kg | |
Stelling heeft aansluitstellingen nodig voor opbouw | ja | |
Hoekopstelling als aparte unit | nee | |
Klantmontage | ja | |
Producttype | Hoekverbinding |
Artikelnummer | 990246 2400 | |
EAN/GTIN | 4062406114206 |