Verticale kast, breedte 20G, 2 vrijdragende verticale secties 6G 1000 mm

Artikelnummer: 943104 1000
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Verticale sectie draagvermogen: 175
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Productdetails

Technische gegevens

Verticale sectie draagvermogen 175 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.000 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Hoogteverstelling in raster 37 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 1.000 mm
Breedte 500 mm
Diepte 700 mm
Breedte in G 20
Diepte in G 28
Verticale sectie nuttige hoogte 691 mm
Verticale sectie nuttige breedte 150 mm
Verticale sectie nuttige diepte 600 mm
Aantal verticale secties 2
Kast type Basiskast
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
Verticale sectie uitvoering vrijdragend
ComfortClose nee
Gewicht 70 kg
Producttype Verticale kast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 943104 1000
EAN/GTIN 4062406586027

Omschrijving

Uitvoering:

De verticale kasten in 20 × 28G zijn uitgerust met vrijdragende verticale secties die van een afzonderlijke uittrekbeveiliging zijn voorzien, zodat er telkens slechts één verticale sectie kan worden geopend. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips.
De frames van de verticale secties hebben een geperforeerde wand met □ 9 × 9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van gereedschapsdragers, legborden met opstaande randen en geperforeerde wanden. De verticale kasten zijn geschikt voor vloer- of wandbevestiging en moeten beslist worden beveiligd tegen kantelen.
Afsluitbaar met stiftcilinderslot. Alle verticale secties worden samen gesloten.

Accessoires:

De verticale secties kunnen worden uitgerust met:
legbord nr. 943160, geperforeerde wand nr. 943166, schuin legbord nr. 943162 en nr. 943163, Multifixrail nr. 943170.

Kleur:

Romp en uittrekbare romp lichtgrijs, RAL 7035, front verticale secties antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Uittrekbare romp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires