{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nuttig ladeoppervlak in G | 20×16 | |
Hoogte | 100 mm | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | 125 mm | |
geschikt voor lades nuttige breedte in G | 20 | |
geschikt voor lades nuttige diepte in G | 16 | |
Geschikt voor lades nuttige breedte | 500 mm | |
Geschikt voor lades nuttige diepte | 400 mm | |
Gewicht | 1,64 kg | |
Producttype | Lade tussenschot |
Artikelnummer | 950220 125/3 | |
EAN/GTIN | 4062406193287 |