Art-nr.: 957359 1000/L

Maxi-systeemkast met verticale secties en doorzichtige vleugeldeuren 1000/L

Merken: GARANT
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Deuropeningshoek 225
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Draagvermogen kastbehuizing binnen 1000
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Verticale sectie draagvermogen 80
UNSPSC 13.1: 24112401

Maxi-systeemkast met verticale secties en doorzichtige vleugeldeuren...

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Nalevering
Stuksprijs
2.204,00 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
1000/L

Productomschrijving

Uitvoering:

Uitvoering als beschreven bij nr. 957356 / 7357 gr. 1000/L, echter met 3 verticale secties. Uitstekend geschikt voor ruimtebesparend opbergen van hijsmiddelen en stroppen.

Levering:

3 Uittrekbare geperforeerde wanden; 3 aflegborden met opstaande randen voor stroppen nr. 957402 gr. 2; 4. universele houders 45° nr. 963028 gr. 75; 4 universele houders 90° nr. 963031 gr. 100×100.

Kleur:

Standaard kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Technical Data

Materiaaldikte
0,9 mm
Verticale sectie draagvermogen
80 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen
1.000 kg
Deuropeningshoek
225 graden
Hoffmann geperforeerde wand, raster
9×9 mm
Stiftcilinderslot
modulair cilinderhuis
Kleuren
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat
GS TÜV Süd
Hoogte
2.000 mm
Breedte
1.000 mm
Diepte
725 mm
Diepte in E
36 E
Verticale sectie nuttige hoogte
1.650 mm
Verticale sectie nuttige diepte
635 mm
Aantal geperforeerde wanden
3
Gewicht
190 kg

Accessoires en onderdelen

    Schuifgreep voor vleugeldeuren zonder cilinderhuis GARANT Art-nr.: 914220
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    153 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    37,80 €
    exclusief BTW Excl. verzendkosten

    Selecteer artikellijst


loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart