{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 250 mm | |
Breedte | 500 mm | |
Diepte | 500 mm | |
Breedte in G | 20 | |
Diepte in G | 20 | |
Schrijfvlak breedte | 495 mm | |
Schrijfvlak diepte | 340 mm | |
Materiaal aflegbord | Hout | |
Slotnummer individueel verwisselbaar | ja | |
Vervanging door cilinderhuis voor sleutelsysteem mogelijk | ja | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
Producttype | Opzetlessenaar |
Artikelnummer | 957995 500 | |
EAN/GTIN | 4062406133443 | |
Nummer fabrikant | 957995 500 |