Easyfix vijlhouder 2

Artikelnummer: 955695 2
op aanvraag
Op voorraad
461 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Aantal opnames 2
Producttype Vijlenhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955695 2
EAN/GTIN 4062406197650

Omschrijving

Uitvoering:

Behoedzaam hangend opbergen van de vijlen. Gemakkelijk uitnemen en inhangen.
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.
2 Universele opnames voor vijlhandvat-⌀ tot 34 mm, bijv. hardhouten vijlhandvat tot maat 140; PB kunststof vijlhandvatten en DICK kunststof handvatten.

Levering:

alle bijbehorende basisplaten.

Tip:

Driekante vijlen beperkt te plaatsen.