Easyfix reszelőtartó 2

Cikkszám: 955695 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
425 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Kulcshelyek száma 2
Termék fajtája Reszelőtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955695 2
EAN / GTIN 4062406197650

Leírás

Kivitel:

Reszelők kíméletes álló helyzetű tárolása. Könnyű kivétel és behelyezés.
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.
2 univerzális befogó max. 34 mm reszelőnyél ⌀-höz, pl. keményfa reszelőnyélhez 140-es méretig; PB műanyag reszelőnyélhez és DICK műanyag nyélhez.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.

Figyelem:

Háromélű reszelők korlátozottan akaszthatóak be.