ROLL werkplaatswagen met 8 laden en 9 modules/107 gereedschappen

Artikelnummer: SPOTLIGHTBNL
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SPOTLIGHTBNL
EAN/GTIN 3662424169878
Nummer fabrikant SPOTLIGHTBNL
L-nummer L60130 11648

Omschrijving

Omschrijving:

  • Werkplaatswagen ROLL.8M3A met 9 modules en 107 gereedschappen

Levering:

  • 1/4″ dopsleutel (MOD.RL161-26)
  • 16 OGV combisleutel (MOD.440-1 )
  • 1/2″ dopsleutel (MOD.SL161-46)
  • 3 werktuigbouwkundige tangen (MOD.CPEA0)
  • 2 verstelbare tangen (MOD.PR11)
  • impactgereedschap (MOD.MI7)
  • 7 Resistorx schroevendraaiers (MOD.ATXR)
  • 7 stiftsleutels met ″T″ handvat (MOD.84 TZSA)
  • 8 PROTWIST schroevendraaier (MOD.AT1)
  • 9 Steeksleutel 44 (MOD.44-1 )
  • 3 grote steeksleutels 44 (MOD.44-2)
  • 4 grote steeksleutels OGV (MOD.440-2 )
  • 8 PROTWIST schroevendraaiers (MOD.AT3)
  • Kruiskopschroevendraaier met handgreep (MOD.CG)
  • 4 tangen met borgringen (MOD.PCSN)
  • Module voor kleine onderdelen (PL.L384)
  • 4 kunststof inzetstukken PL.655
  • Werkplaatswagen zwart (JET.8NM4A)
  • 1 flessenhouder GRATIS