Extra haak, Nuttige lengte: 75mm

Artikelnummer: 918604 75
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nuttige lengte 75 mm
Materiaal verzinkt
Gewicht 0,16 kg
Producttype Haak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 918604 75
EAN/GTIN 4062406098094
Nummer fabrikant 918604 75

Omschrijving

Uitvoering:

Galvanisch verzinkt plaatstaal.

T.b.v.:

Inhaakbaar in traverse nr. 918603 maat 920.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen