Staanderframe Vakdiepte 36 E
Artikelnummer:
946000
- Hoogteverstelling in raster: 25 mm
- Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Omschrijving
Uitvoering:
Plaatstaal met schoren, vast gelast. De verticale staanders zijn voorzien van gaten met een tussenruimte van 25 mm voor het aanbrengen van lades en al dan niet uittrekbare legborden. Bodemflens met schroefdraadbussen voor nivellering en vloerverankering.
Kleur:
Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.
Tip:
In verband met kantelgevaar is een vloerverankering absoluut noodzakelijk!