Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Open behuizing met naar achteren geplaatste bodemplaat, breedte/Nuttige hoogte: 600/540mm

Artikelnummer: 934750 600/540

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

breedte/Nuttige hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoogteverstelling in raster: 20
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Veiligheidscertificaat: GS TÜV Süd

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoogteverstelling in raster 20 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-L-werkbank; KOMPAKT-H-werkbank
Hoogte 600 mm
Breedte 600 mm
Diepte 630 mm
Producttype Open werkbankonderbouw

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 934750 600/540
Nummer fabrikant 934750 600/540

Omschrijving

Uitvoering:

Met naar achteren geplaatste bodemplaat en een naar achteren geplaatst, hoogteverstelbaar legbord voor voldoende beenruimte.

T.b.v.:

Voor voetframe nr. 934700 maat 1200/1L, 1200/1R en 1800/2.

Plaatsing:

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen