Verticale kast met verticale secties met bodemgeleiding

Artikelnummer: 971600
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Verticale sectie draagvermogen: 600
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 2.400
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 37
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Omschrijving

Uitvoering:

De verticale secties hebben bodemgeleiding en zijn voorzien van een centrale vergrendeling. De thermisch verzinkte frames in de verticale secties zijn aan de kopse kant in een raster van 37 mm geperforeerd voor de bevestiging van gereedschapsdragers, draagrails, legborden met opstaande randen en geperforeerde platen.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, verticale secties muisgrijs, RAL 7005, poedercoating.

Tip:

Bij secties met een breedte van 315 mm passen 2 dragers naast elkaar.
Verticale kasten kunnen alleen bij absoluut rechte vloeren worden opgesteld!