Vertikalskåp med bottenstyrda utdrag Höjd 1000 mm 2 GARANT

Article no.: 971600
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
  • Bärförmåga vertikalutdrag: 600
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 2 400
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 37
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Utdragen har styrning i botten och är försedda med centrallåsning.
De varmförzinkade ramarna i utdragen är perforerade i 37 mm raster på gavlarna för infästning av verktygskassetter, bärskenor, hyllbottentråg och perforerade paneler.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdrag musgrå RAL 7005, pulverbelagda.

Anmärkning:

För utdrag med bredden 315 mm får två hållare plats bredvid varandra.
Vertikalskåp kan endast ställas upp på helt jämnt underlag!