Függőleges szekrény padlón megvezetett függőleges fiókokkal

Cikkszám: 971600
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Függőleges fiók teherbírása: 600
  • Szekrényház belső teherbírása: 2 400
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 37
  • Hengerzár: Moduláris betét

Leírás

Kivitel:

Padlón megvezetett függőleges fiókok központi zárással felszerelve. A fiókok tüzihorganyzott keretének oldala homlokoldalon 37 mm-es osztásban perforált a szerszámtartók, rögzítősínek, tárolóedények és perforált lemezek rögzítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok RAL 7005 egérszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

315 mm-es fiókoknál 2 tartó szerelhető be egymás mellé.
A függőleges szekrényeket csak teljesen egyenes padlók esetén lehet felállítani!