• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Armario vertical con departamentos extraíbles guiados por el fondo

Número de artículo: 971600
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Departamento vertical capacidad de carga: 600
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 2.400
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 37
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Descripción

Ejecución:

Los departamentos extraíbles están guiados por el fondo y dotados de un cierre centralizado.
Los bastidores galvanizados por inmersión en caliente de los departamentos extraíbles están perforados frontalmente a intervalos de 37 mm para el alojamiento de soportes de herramientas, rieles de soporte y chapas perforadas.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035. Departamentos extraíbles gris ratón RAL 7005 con recubrimiento de polvo.

Nota:

En el caso de departamentos extraíbles de 315 mm se adaptan 2 soportes uno junto al otro.
¡Los armarios verticales solo se pueden instalar en suelos absolutamente horizontales!