{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Verticale sectie draagvermogen | 600 kg | |
Draagvermogen kastbehuizing binnen | 2.400 kg | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Hoogteverstelling in raster | 37 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Veiligheidscertificaat | GS TÜV Süd | |
Hoogte | 2.000 mm | |
Breedte | 717 mm | |
Diepte | 725 mm | |
Breedte in E | 36E | |
Diepte in E | 36E | |
Verticale sectie lades breedte | 155 mm | |
Verticale sectie nuttige hoogte | 1.750 mm | |
Verticale sectie nuttige breedte | 308 mm | |
Verticale sectie nuttige diepte | 628 mm | |
Aantal verticale secties | 4 | |
Aantal gereedschapsdragers nr. 970130 | 24 | |
Aantal gereedschapsopnames | 408 | |
Hartafstand A | 69 mm | |
voor gereedschapsschachten | VDI 30 | |
Verticale sectie uitvoering | met bodemgeleiding | |
Gewicht | 310 kg | |
Producttype | Verticale CNC-zwaarlastkast |
Artikelnummer | 971650 VDI30 | |
Nummer fabrikant | 971650 VDI30 |