• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Kabelgoot voor elektrisch in de hoogte verstelbare kantoortafel 1600 mm

Artikelnummer: 974121 1600
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: Metaal: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren Metaal: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs
Hoogte 60 mm
Breedte 1.340 mm
Diepte 156 mm
Producttype Garderobe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974121 1600
EAN/GTIN 2050002053557
Nummer fabrikant ZKKH54

Omschrijving

Uitvoering:

Openklapbare kabelgoot van stevig plaatstaal met ophanging van zwart kunststof. Kabelgoot kan zowel aan twee zijden worden opengeklapt als compleet worden afgenomen. Kabels kunnen probleemloos worden aangebracht en net worden opgeborgen. Met beveiligingsband tegen onbedoeld compleet wegklappen.

T.b.v.:

Elektrisch in hoogte verstelbare kantoortafels nr. 974024.

Kleur:

Verkrijgbaar in 3 kleuren: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs.