Kabelgoot inklapbaar voor kantoortafel 1600 mm

Artikelnummer: 974122 1600
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: Metaal: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren Metaal: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs
Hoogte 60 mm
Breedte 1.310 mm
Diepte 156 mm
Producttype Garderobe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974122 1600
EAN/GTIN 2050002053571
Nummer fabrikant ZKKH74

Omschrijving

Uitvoering:

Openklapbare kabelgoot van stevig plaatstaal met ophanging van zwart kunststof. Kabelgoot kan zowel aan twee zijden worden opengeklapt als compleet worden afgenomen. Kabels kunnen probleemloos worden aangebracht en net worden opgeborgen. Met beveiligingsband tegen onbedoeld compleet wegklappen.

T.b.v.:

Kantoortafels nr. 974042.

Kleur:

Verkrijgbaar in 3 kleuren: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs.