ESD-Euronorm-bakken, Type: ENB5

Artikelnummer: 972350 ENB5
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Hoogte 120 mm
Breedte 300 mm
Diepte 200 mm
Greepvorm Greep met rand
Producttype Euronorm-bakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972350 ENB5
EAN/GTIN 8055520105058
Nummer fabrikant NB5MC - 139105110197

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, stapelbare transportbak van recyclebare, elektrisch geleidende kunststof. Het principe van de kunststof bakken is een frameconstructie die op twee basismaten is gebaseerd. Robuuste, met een aantal ribben verstevigde wanden zorgen voor een uitstekende vormbestendigheid van de bak.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen