Werkplekmat Top Breedte 122 cm 150 cm

Artikelnummer: 964530 150
(275,41 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Stacomfort: Antivermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
  • Schokbescherming: Vloer
  • Materiaaleigenschap: niet oliebestendig

Productdetails

Technische gegevens

Stacomfort Antivermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
Schokbescherming Vloer
Materiaaleigenschap niet oliebestendig
Lengte 150 cm
Breedte 122 cm
Dikte 14,3 mm
Materiaal Kern van vinylschuim
Oppervlak Vinyl
Kleur zwart
Afschuining 4-zijdig
Antisliponderzijde ja
met veiligheidsranden 2-zijdig
insteekbaar nee
beperkt bestand tegen de meeste industriële vetten, stoffen, chemicaliën
Antislip-eigenschappen volgens DIN 51130, BGR 181 R10
Gewicht 11 kg
Gewicht per oppervlak 6,5 kg/m2
Producttype Werkplekmat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 964530 150
EAN/GTIN 662641658073
Nummer fabrikant 656S0033BL

Omschrijving

Uitvoering:

Deze industriële werkplekmatten worden van hoogwaardige kunststof vervaardigd en zijn daardoor geschikt voor intensiever gebruik:
  • Hard en slijtvast vinyloppervlak voor optimale grip en lange levensduur.
  • Zachte kern van vinylschuim, om vermoeidheidsverschijnselen tegen te gaan. Deze kern is aan het vinyloppervlak gelamineerd.
  • Antislip-onderzijde RedStop™.
  • Aan alle zijden afgeschuinde randen om struikelen te voorkomen.
  • Beperkt bestand tegen de meeste industriële vetten, stoffen en chemicaliën. Niet geschikt voor koelsmeermiddelen.
  • Rondom afgedicht tegen het binnendringen van vocht.
  • Moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102 B1.
  • Dikte: 14,3 mm, gewicht: ca. 6,5 kg/m2.
  • Antislip-eigenschappen R10 volgens DIN 51130 en BGR 181.

Tip:

Werkplekmatten met op te geven lengte vanaf nr. 964520964525.