{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Platformhoogte zonder leuning in raster | 1,31 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,35 m | |
Platformbreedte | 440 mm | |
Platformdiepte | 665 mm | |
Steunen lengte (uitgeklapt) | 2,55 m | |
Steunen breedte (uitgeklapt) | 2,2 m | |
Steunen lengte (ingeklapt) | 0,81 m | |
Steunen breedte (ingeklapt) | 2,2 m | |
Aantal wielen | 2 | |
Aantal treden inclusief platform | 9 | |
Reling | 2 | |
Knielijst | ja | |
Oploopbaarheid | eenzijdig | |
Gewicht | 38,5 kg | |
Norm | EN 131 | |
Two-hands-free-principe | ja | |
Safer Step | ja | |
Producttype | Platformladder |
Artikelnummer | 966285 9 | |
EAN/GTIN | 4003866413270 | |
Nummer fabrikant | 41327 |