{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Platformhoogte zonder leuning in raster | 1,83 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15 m | |
Platformbreedte | 440 mm | |
Platformdiepte | 665 mm | |
Steunen lengte (uitgeklapt) | 2,5 m | |
Steunen breedte (uitgeklapt) | 2,8 m | |
Steunen lengte (ingeklapt) | 0,81 m | |
Steunen breedte (ingeklapt) | 2,8 m | |
Aantal wielen | 2 | |
Aantal treden inclusief platform | 12 | |
Reling | 2 | |
Knielijst | ja | |
Oploopbaarheid | eenzijdig | |
Gewicht | 50 kg | |
Norm | EN 131 | |
Two-hands-free-principe | ja | |
Safer Step | ja | |
Producttype | Platformladder |
Artikelnummer | 966285 12 | |
EAN/GTIN | 4003866413287 | |
Nummer fabrikant | 41328 |