{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor bedrijfsinrichting | Legbordenkast | |
Hoogte | 179 mm | |
Lengte | 442 mm | |
Verdeelunit | 1 E = 17 mm | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | 200 mm | |
Geschikt voor lades diepte | 445 mm | |
Geschikt voor lades diepte in E | 26E | |
Geschikte scheidingsplaten | 960580 | |
Materiaal | Plaatstaal | |
Fixatie aan ladebodem | Nee, fixatie door insteken in sleuven rondom | |
Producttype | Sleufscheidingsstrips |
Artikelnummer | 960800 200 | |
EAN/GTIN | 4045197334367 |