• In verband met Hemelvaartsdag is ons magazijn op 9 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Sleufscheidingsschot voor ladediepte 160 mm

Artikelnummer: 960800 160
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Legbordenkast

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Legbordenkast
Hoogte 135 mm
Lengte 442 mm
Verdeelunit 1 E = 17 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 160 mm
Geschikt voor lades diepte 445 mm
Geschikt voor lades diepte in E 26E
Geschikte scheidingsplaten 960570
Materiaal Plaatstaal
Fixatie aan ladebodem Nee, fixatie door insteken in sleuven rondom
Producttype Sleufscheidingsstrips

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960800 160
EAN/GTIN 4045197334350

Omschrijving

Uitvoering:

Rondom voorzien van sleuven met een tussenruimte van 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten en scheidingsschotten.

T.b.v.:

Lades nr. 957022, 957024, 957026.
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
    Voor lade-fronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen