{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
odgovara za opremanje pogona | Ormar s policama | |
Visina | 179 mm | |
Duljina | 442 mm | |
Jedinica podjele | 1 E = 17 mm | |
prednja za prednju visini ladice | 200 mm | |
prikladno za ladice dubine | 445 mm | |
prikladno za ladice dubina u E | 26E | |
Odgovarajući razdvojni limovi | 960580 | |
Materijal | Čelični lim | |
Fiksiranje na dnu ladice | Ne, pričvršćivanje provlačenjem kroz cirkularne proreze | |
Vrsta proizvoda | Letvica s prorezom |
Broj artikla | 960800 200 | |
EAN / GTIN | 4045197334367 |