{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 300 kg | |
Productnaamattribuut | Tredebreedte 800 mm | |
Platformhoogte zonder leuning | 0,99 m | |
Platform lengte | 400 mm | |
Uitsteeklengte | 1.470 mm | |
Breedte van sport / trede | 800 mm | |
Hellingshoek trap | 45 graden | |
Wielen | ja | |
Aantal treden inclusief platform | 5 | |
Materiaal | Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen | |
Opstapje uitvoering | Trede | |
Oploopbaarheid | eenzijdig | |
Gewicht | 46 kg | |
Norm | DIN EN ISO 14 122 | |
Two-hands-free-principe | ja | |
Producttype | Platformladder |
Artikelnummer | 966192 5 | |
EAN/GTIN | 4003866555277 | |
Nummer fabrikant | 40855527 |