{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 300 kg | |
Produktnamnsattribut | stegbredd 800 mm | |
plattformshöjd utan räcken | 0,99 m | |
Plattform längd | 400 mm | |
kapacitet | 1 470 mm | |
Stegpinne-/trappstegsbredd | 800 mm | |
Lutning trappa | 45 grad | |
Rullar | Ja | |
Antal steg inklusive plattform | 5 | |
Material | Balkar av strängpressade aluminiumprofiler | |
Steg utförande | steget | |
Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
vikt | 46 kg | |
Norm | DIN EN ISO 14 122 | |
Two-hands-free-princip | Ja | |
Produktslag | Plattformstrappa |
Artikelnummer | 966192 5 | |
EAN/GTIN | 4003866555277 | |
Tillverkarens nummer | 40855527 |