• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Uitschuifbare waterpas 80T 800 mm

Artikelnummer: 467425 800
Korting
98,61 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking in normale positie 0,5 mm/m
Maximale lengte 1.270 mm
Maximale afwijking indien uitgetrokken 1 mm/m
Lengte 800 mm
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467425 800
EAN/GTIN 4005069188801

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig telescoopsysteem voor verlengen van het meetvlak – de waterpas kan flexibel tot de benodigde lengte worden uitgeschoven. Afschrijfkant over de volle lengte – meten en aftekenen in één bewerking, ook in uitgeschoven toestand. Opgedrukte metrische schaalverdeling voor het bepalen van binnenmaten en binnenwerkse maten. LOCK-systeem voor fixatie van de ingestelde lengte – onbedoeld verstellen van de waterpas wordt voorkomen.

Downloads en documenten