GARANT MasterSteel Feed & MasterSteel Speed
Twee revolutionaire hoogrendementboren voor maximale productiviteit
Meesterlijke boorsnelheid ontmoet extreme voeding.
Ervaar de unieke prestaties met de nieuwe MasterSteel boren en profiteer direct van maximale productiviteit. GARANT MasterSteel SPEED en GARANT MasterSteel FEED bereiken een nieuw prestatieniveau. In vergelijking met een standaardboor zijn beide gereedschappen dubbel zo snel bij hun doel.
Snel en krachtig of krachtig en snel – De keuze is aan u!
GARANT MasterSteel FEED
Absolute Power van de 3 snijkanten: de GARANT MasterSteel FEED boor voor hoge voedingen zet nieuwe maatstaven op het gebied van voedingscapaciteit en standtijd.
Wanneer absoluut hoge capaciteit wordt gevraagd biedt de nieuwe boor voor hoge voedingen, GARANT MasterSteel FEED met zijn drie snijkanten duidelijke voordelen. Dankzij zijn voor maximale voedingen ontworpen design en zijn innovatieve driesnijder spitsgeometrie is deze highend-boor de nieuwe maatstaf in zijn klasse. Bij de bewerking van staal op machines met hoog spindelvermogen en draaimoment bereikt de GARANT MasterSteel FEED een ongekend niveau aan verspaningsvolumes. Het gereedschap biedt met zijn tweetraps aanslijping zeer goede centreercapaciteiten, maakt aanboren op licht oneffen vlakken mogelijk en bereikt absolute extreme waarden bij voeding en standtijd.
De GARANT MasterSteel FEED: meester van de voeding
Voor machines met een hoog vermogen en stabiele bedrijfsomstandigheden. Voor absolute maximale prestaties en productiviteit. Geschikt voor componenten met kritische, oneffen oppervlakken dankzij het uitstekende boorgedrag. Voor het diameterbereik van 4 mm tot 20 mm.
1. Drie snijkanten met speciale aanslijping
- Met stabiele snijhoeken en grote vrijgang in het centrum.
- Ontworpen voor maximale voedingen.
2. Geoptimaliseerde aanslijping met 145° tophoek
- Zeer goede spaanhoek bij gereduceerde snijdruk en gecontroleerde spaanbreuk.
- Gereduceerde braamvorming bij doorlopend gat-boringen.
- Gegarandeerd hoge standtijden en proceszekerheidt.
- Patent aangevraagd.
3. Speciaal ontwikkelde dwarssnijkant
- Uitstekende zelfcentrering, hierdoor gemakkelijk aanboren op kritische en oneffen oppervlakken.
4. Coating
- Meerlaags PVD-coating met nanolayerstructuur voor gelijkmatig, gecontroleerd slijtagegedrag en hoge standtijden.
5. VHM-substraat
- Sterk verbeterde eigenschappten ten aanzien van buigsterkte en taaiheid
6. Drie geleidingsfasen
- Stabiele geleiding in de boring en bij booruitname.
- Exacte rondheid en opvolgen van de boringstolerantie.
GARANT MasterSteel SPEED
Extreme Speed voor maximale efficiency: de GARANT MasterSteel SPEED boor voor hoge snelheden definieert het begrip snijsnelheid opnieuw.
De nieuwe boor voor hoge snelheden MasterSteel SPEED is meer dan zomaar een hoogrendementgereedschap. Dankzij zijn voor maximale toerentallen ontworpen design en nieuwe features bereikt deze highend-boor een tot nu toe nooit bereikt niveau aan verspaningsvolumes. U behaalt maximale efficiency bij de bewerking van staal op machines met laag spindelvermogen, maar een hoog toerental en bij onderdelen met dunwandige diameters. Een nieuw innovatief hardmetaalsubstraat, de speciale rangschikking van de vier geleidingsfasen en een eersteklas coating maken extreme snijsnelheden bij gelijktijdig langere levensduur mogelijk.
De GARANT MasterSteel SPEED: meester van de snelheid
Voor machines met hoog toerental en lage vermogensopname. Klaar voor gebruik met inwendige koeling en zonder koeling (artikelnr. 12 2415). Dankzij zijn lage snijkrachten geschikt voor dunwandige, labiele onderdelen. Voor het diameterbereik vanaf 2 mm tot 20 mm.
1. Geringe voorstand van de hoofdsnijkant
- Snijkrachten bij het boorproces worden duidelijk gereduceerd.
- Ook bij een hoge snijsnelheid wordt een uitstekend boorgedrag bereikt.
2. Slanke dwarssnijkant
- Perfecte zelfcentrering bij intrede van de boor.
- Het materiaal wordt nagenoeg tot aan het midden gesneden en niet verplaatst zoals bij gebruikelijke vorming van de dwarssnijkant.
3. Coating
- Slijtagebestendigheid ook bij hoge procestemperaturen.
4. Voorgespannen geleidingsfasen
- Veilige geleiding van het gereedschap aangezien de tweede geleidingsfase de boor op tijd ondersteunt.
- Daardoor maximale 'rechtheid' en kwaliteit ten aanzien van de boringsdiameter.
5. Geoptimaliseerd VHM-substraat
- Met grote hardheid, speciaal voor zeer zware belasting.
6. Gepolijste spaangroeven
- Voor maximale eisen aan de oppervlaktekwaliteit van de boring.
- Optimale spaanhoek bij grote verspaningsvolumes.
Productvideo
GARANT MasterSteel Feed and Speed
Twee revolutionaire hoogrendementboren in een duopak! Bekijk onze hoogrendement-gereedschappen uit de MasterSteel-serie in actie.
MasterSteel Feed, de meester van de voeding. Voor superieure prestaties op machines met hoog spindelvermogen, extreme voedingen en een indrukwekkende levensduur.
MasterSteel Speed, de meester van de snelheid. Voor superieure prestaties op machines met laag spindelvermogen, extreme snijsnelheid en de geringe tijd per boring.
Producten en meer informatie
Alle boren uit de MasterSteel-serie vindt u in onze onlineshop.