Veiligheidspet First Base 3 Elite, marine / grijs, Type: SHORT

Artikelnummer: 097857 SHORT
Korting
23,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur marine / grijs
Kleplengte 55 mm
Maat 52 cm - 65 cm
Producttype Veiligheidspet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097857 SHORT
EAN/GTIN 4054596712140
Nummer fabrikant 7100217875

Omschrijving

Uitvoering:

De veiligheidspet First Base 3 Elite met modern design is voorzien van een flexibele kunststof binnenschaal met ventilatieperforatie. Buitenmateriaal van ademende microvezelstof voor extra draagcomfort. Ventilatienetmateriaal aan de zijkant en boven in de kap maximaliseert de ademing. Rondom lopende (360 graden) reflecterende paspel verbetert de zichtbaarheid en daardoor de veiligheid.

Norm:

EN 812

Tip:

Andere kleuren op aanvraag leverbaar.