Handschoenen, paar HyFlex® 48-101, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094269 7
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
611 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Breitechnologie: 13G
  • Snijbeschermingsklasse: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HyFlex®
Inhoud 1
EN 388 4131A
Dragermateriaal Nylon
Coating PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Lengte 220 mm
Kleur zwart
Handschoenmaat 7
Gewicht 15,7 g
Breitechnologie 13G
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Materiaal PU
Snijbeschermingsklasse A
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094269 7
EAN/GTIN 10076490491465
Nummer fabrikant 48-101/7

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® serie. Fijngebreide handschoenen met handpalmcoating voor droge werkomgevingen. Geschikt voor nauwkeurige werkzaamheden, zeer ademend. Voor lichte werkzaamheden in de industrie. Goede bewegingsvrijheid voor nauwkeurige hantering van kleine onderdelen. Bijzonder geschikt voor lichte montagewerkzaamheden, inspectie, verpakking van kleine onderdelen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.