• In verband met Hemelvaartsdag is ons magazijn op 9 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Folieband 150×2500 mm Ongelegeerd staal

Artikelnummer: 478700
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
187 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Dit precisie-kaliberband wordt op rol in kunststof box geleverd (gemakkelijk af te rollen). De afzonderlijke boxen beschermen het materiaal tegen vuil en kunnen stabiel en plaatsbesparend worden gestapeld.
C-staal − koolstofstaal, materiaalnr. 1.0330 (DC01 C490 MA), koudgewalst, blank oppervlak.

Toepassing:

Instellen van gereedschap; afstellen van apparaten; compenseren van toleranties; onderlegmateriaal voor installaties; uitlijnen van machines; voorbereiden van mallen; afstellen van lagerspeling; aanpassen van aggregaten; bijstellen van schaarmessen; uitlijnen van werkstukken, etc.
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
    Dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen