Holpijp, Voor gat-⌀: 2mm

Artikelnummer: 832001 2
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor gat-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 832001 2
EAN/GTIN 4049002134708
Nummer fabrikant R140 000 0 SB

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige, gesmede vorm, resistent speciaal lakwerk; holpijp (snijkantgedeelte) blank. Aan de binnenzijde enigszins conisch om afvalmateriaal te verwijderen.

Toepassing:

Voor het perforeren of maken van afdichtingen en afdichtingsringen van rubber, leer, vilt, kunststof, kurk, stof of soortgelijke materialen.

Tip:

Gebruik hout, leer of iets dergelijks als ondergrond bij het stansen.