Werkstattplaner 1120 mm

Artikel-Nr.: 974600 1120
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 1.120 mm
Breite 1.490 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 45 kg
Produktart Werkstattplaner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974600 1120
EAN / GTIN 2050002053748
Herstellernummer 8310723

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles Plantafelsystem mit 55 mm anthrazitfarbenem Sichtrahmen und offenen Bahnen zur Aufnahme von Auftragstaschen Nr. 974602 im Format A4 hoch. Die Kopfzeile enthält einen Einteilungsstreifen, beschriftet mit dem Wort „Name“, einer Zeiteinteilung von 7 – 17 Uhr und „Endkontrolle“, und verschafft damit einen Überblick über die aktuellen Abläufe. Auf Anfrage ist die Kopfzeile auch in den Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Niederländisch erhältlich. Die seitlich anzubringenden Namensschilder unterstützen ebenfalls die Übersichtlichkeit und ermöglichen eine optimale Zuordnung.
10 Bahnen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb