Kosteus- ja lämpömittari 608H2

Tuote nro.: 474050 608H2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 120,75 € /kpl
  • 133,98 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotenro, paristot/akut 081561 6LR61
Mittausalue - lämpötila −10 °C - 70 °C
Mittausalue, suhteellinen kosteus 2 % - 98 %
Mittausalue − kastepiste td −40 °C - 70 °C
Liukenemislämpötila (0 − 50°C) 0,1 °C
Virheraja kastepiste td ±0,5 (lämpötilassa 25 °C) °C
Virheraja, suhteellinen kosteus 2 %
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Leveys 111 mm
Korkeus 90 mm
Syvyys 40 mm
Tuotetyyppi Lämmön- ja kosteusmittalaitteet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 474050 608H2
EAN / GTIN 4029547000331
Valmistajan numero 0560 6082

Kuvaus

Malli:

Kosteuden, lämpötilan ja kastepisteen tarkkaan määrittämiseen. Kosteutta sietävä. Huoltovapaa. Min. -/ max.-näyttö, nollaustoiminto. Voidaan sij. tasolle tai ripustaa.
Lisäksi hälytystoiminto (vilkkuva näyttö) raja-arvon ylittyessä.

Käyttö:

Soveltuu hyvin huoneilman valvontaan.

Toimituksen sisältö:

Sis. pariston nro 081561 koko 6LR61 ja kalibrointiraportin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin