SEKR 1203 AFFN ALU

Cikkszám: 213960 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,57 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,64 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
827 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SEKR 1203 AFFN
Típus ALU
Minőség HU7710
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,24 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 3,18 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213960 ALU
EAN / GTIN 4045197319432

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
725
Alu (rövid forgácsú)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz