{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 200 mm | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 213 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 60 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SE.. 1203.. | |
Szorítócsavar váltólapkához | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Alátétlapka | 219860 | |
Lapkacsavar alátétlapkához | 219861 (TX8) | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 213890 200/10 | |
EAN / GTIN | 4045197666581 |