Rubinkugeltaster Länge 10/11 mm 1 mm

Artikel-Nr.: 494220 1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 10 mm
effektive Arbeitslänge 4,5 mm
Kugel-⌀ D 1 mm
Schaft-⌀ S 0,7 mm
Anschlussgewinde M2
Werkstoff Spitze Rubin
Material Schaft Stahl
Gewicht 0,3 g
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 494220 1
EAN / GTIN 2050000973628

Beschreibung

Ausführung:

Rubinkugeltaster mit Anschlussgewinde M2

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Kugel-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb