Micrometru de interior Holtest 16-20 mm

Cod articol: 429000 16-20

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 21,80 € /buc.
  • 43,40 € /buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
  • Standard: Normă de lucru
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de lucru
Domeniu de măsurare 16 mm - 20 mm
Citire 0,005 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,004 mm
⌀ tamburului micrometric 23 mm
Dimensiune a 2,6 mm
Adâncime standard de măsurare 80 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor 230 mm
Tehnică de măsurare analog
Lungimea totală 127 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 429000 16-20
EAN / GTIN 4946368517681
Număr producător 368-765

Descriere

Execuţie:

Inoxidabil, toate părţile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradaţie de culoare neagră şi limitator de cuplu de frecare.
Pentru găuri străpunse, suprafeţe de măsurare din oţel călit.

Accesorii opţionale:

Prelungitoare Cod 429010; Inele de control Cod 484030.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături